本体1

VIFスケッチパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(15枚) 注文コード15824895 品番S208V
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

「ヴィフアール水彩紙」は、
自然な紙肌は風合いがあり、水彩画を楽しまれたい方へおすすめです。・"中目"は一番ポピュラーな紙肌で、水彩ばかりでなく鉛筆、色鉛筆、コンテ、パステルなど多目的に使用できます。
・天のり製本で、用紙を1枚ずつきれいにはがせます。
・紙向けなどを防ぐよう表面を強くしてあります。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

寸法(mm)本文:縦268×横193 サイズB5 質量(g)240 本体寸法(mm)縦268×横193×厚8 用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2中目(中性紙) 材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール 製本天のりパッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする