本体1

B3白クロッキーブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(60枚) 注文コード15824911 品番S210
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長年多くの方に親しまれている、表紙がしなやかで開きやすい
マルマンの「クロッキーブック」です。・ラフな肌合いをを持ちつつ丈夫な白クロッキー紙。
・立像の縦横比率に合う大きさです。
・形を大きく捕らえる練習に向いています。

寸法(mm)本文:縦526×横371 サイズB3 質量(g)1090 本体寸法(mm)縦530×横384×厚12 用紙白クロッキー紙52.3g/m2 材質(表紙)(表表紙)貼合せボード紙(裏表紙)貼合せボード紙 製本スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする