本体1

スケッチブックエスキース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード15824920 品番S213
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

木炭デッサンに最適なクロッキー帳です。ラフプランニングの用紙としても使用できます。ー

寸法(mm)本文:縦650×横500 サイズ特殊サイズ 質量(g)1770 本体寸法(mm)縦650×横500×厚7 用紙上質紙 材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール 製本天のりパッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする