本体1
マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの クロッキー紙
B4白クロッキーブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
15824938
品番
S220
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
長年多くの方に親しまれている、表紙がしなやかで開きやすい
マルマンの「クロッキーブック」です。・表紙は丈夫でありながら丸められるしなやかさ。
・ラフな肌合いをを持ちつつも丈夫な白クロッキー紙。
寸法(mm)
本文:縦357×横252
サイズ
B4
質量(g)
350
本体寸法(mm)
縦362×横262×厚12
用紙
白クロッキー紙52.3g/m
2
材質(表紙)
(表表紙)コートボール紙(裏表紙)コートボール紙
製本
スパイラルSCタイプ(コイルループ)