本体1

S23VA F3スケッチブック中目 マルマン 15824947 S23VA F3スケッチブック中目 マルマン 15824947 S23VA F3スケッチブック中目 マルマン 15824947

F3スケッチブック中目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(15枚) 注文コード15824947 品番S23VA
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!
ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"中目"は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
・目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

寸法(mm)本文:縦223×横279 サイズF3 質量(g)350 本体寸法(mm)縦229×横294×厚10 用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2中目(中性紙) 材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ 製本スパイラル(コイルループ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする