本体1

S38VA F8スケッチブック細目 マルマン 15825008 S38VA F8スケッチブック細目 マルマン 15825008 S38VA F8スケッチブック細目 マルマン 15825008

F8スケッチブック細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(15枚) 注文コード15825008 品番S38VA
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!
ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。
・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

寸法(mm)本文:縦457×横386 サイズF8 質量(g)1195 本体寸法(mm)縦463×横401×厚10 用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙) 材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ 製本スパイラル(コイルループ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする