本体1

アーチスト メダリオンメダリオン F3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 15825035 品番 S53A-02
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。
・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。
・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。

寸法(mm)本文:縦216×横272 ブルー サイズF3 質量(g)410 本体寸法(mm)縦221×横285×厚11 用紙画用紙特厚口204.8g/m2 材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ 製本スパイラル(コイルループ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする