本体1

B4スケッチブック麻表紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(34枚) 注文コード15825069 品番S90
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手になじみやすく味わい深い「麻表紙」を使ったスケッチブックです。
日記やデザイン帳、アイデア帳などさまざまな用途でお使いいただけます。・裏表紙にはペン差しが付いているので持ち運びに便利です。
・"並口"は、手軽にかけて扱いやすいポピュラーな厚みです。
・画用紙表面の凹凸(シボ)は描画に立体感を与えます。
・ソフトで吸収性にも優れています。

寸法(mm)本文:縦350×横247 サイズB4 質量(g)610 本体寸法(mm)縦359×横259×厚12 用紙画用紙並口126.5g/m2 材質(表紙)(表表紙)麻くるみ(裏表紙)麻くるみ 製本糸かがりとじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする