XL ブラック A4 スパイラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(40枚) 注文コード15825087 品番039-086
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・コントラスト効果を作り出すのに最適なブラックペーパー。
・用紙は強く、両面使用が可能です。
・フラット面にはフェルトペンやマーカー、シボの面には鉛筆やパステルの使用に適しています。

寸法(mm)本文:縦297×横210 サイズA4 質量(g)488 本体寸法(mm)縦330×横210×厚10 用紙150g/m2 材質(表紙)色厚紙 製本ツインワイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする