F4 ヴィフアール水彩紙ブロック 荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(22枚) 注文コード15825227 品番B14VA
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・水張りの必要がないブロック製本。
・"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りがしやすい肌目です。
・陰影が表現しやすく、大まかな線描から風景画などに適しています。

仕様四方のり固め 寸法(mm)本文:縦242×横332 サイズF4 質量(g)590 本体寸法(mm)縦242×横332×厚11 用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 荒目 材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする