F4 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(22枚) 注文コード15825270 品番B34VA
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・水張りの必要がないブロック製本。
・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。
・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。

仕様製本 サイズF4 質量(g)590 本体寸法(mm)縦242×横332×厚11 用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 細目 材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする