A6 ノート ニーモシネ 7mm横罫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(80枚) 注文コード15825297 品番N176
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
書きながら情報を整理できる、ニーモシネを代表する罫線。
・書いた内容がスッキリ見える7mm幅の横罫。
・場所を選ばず書き込める、片手サイズ。
・ページを2分割する太い罫線と上下のメモリで、情報が整理しやすい。
・タイトルを明記し、切り離してファイリングできる。

仕様●ツインワイヤOK サイズA6 質量(g)130 本体寸法(mm)縦148×横114×厚10 寸法(縦×横)(mm)本文:148×105 罫線特殊メモリ入7mm罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする