F215 B5 バインダー クロッキーバインダー マルマン 15825306

F215 B5 バインダー クロッキーバインダー マルマン 15825306
F215 B5 バインダー クロッキーバインダー マルマン 15825306
F215 B5 バインダー クロッキーバインダー マルマン 15825306
F215 B5 バインダー クロッキーバインダー マルマン 15825306
F215 B5 バインダー クロッキーバインダー マルマン 15825306

B5 バインダー クロッキーバインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード15825306品番F215
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

マルマン定番「クロッキーシリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダーです。
新たな画材の使い方を、なじみのあるデザインのバインダーに入れて「絵を描くこと」の楽しさを感じてください。
・汎用性が高く、幅広い用途に対応するB5サイズ。
・豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みにカスタマイズできます。
・クロッキーリーフ10枚付きです。

仕様●標準収納枚数:60枚●用紙(紙の種類):クリームクロッキー紙 60.0g/m2サイズB5質量(g)107本体寸法(mm)縦272×横200×厚15穴数26穴材質(表紙)クラフトボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする