ミタント A4 111 10枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード15825358 品番321-646P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。
・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。
・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。
・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。
・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。
・中性紙なので保存性に優れています。

適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン 寸法(mm)本文:縦297×横210 アイボリー サイズA4 質量(g)100 本体寸法(mm)縦300×横215×厚3 用紙160g/m2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする