F1 スケッチ アートスパイラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(24枚) 注文コード 15825455 品番 S311-04
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な
「アートスパイラル」です。
・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。

寸法(mm)本文:縦162×横225 イエロー サイズF1 質量(g)260 本体寸法(mm)縦167×横240×厚10 用紙画用紙厚口 156.5g/m2 材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ 製本ツインワイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする