さあ工作えのぐセットA 6色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6色) 注文コード15825787 品番KGW6A
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」
さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。
つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。
ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。
本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス

仕様平筆、便利なスポンジ入り セット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス 材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU 質量(g)249 本体寸法(mm)248×116×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする