本体
呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
CARTOONISTBR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15825805
品番
CNDM150-22S
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
髪の毛のベタ塗り等に最適な筆ぺん/強弱のある輪郭線を描くことができます/黒味が強く、乾きが早いのが特長です/カートリッジ式/乾きが早い
材質
本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEsカートリッジ式/乾きが早い/水性顔料インキ
寸法(mm)
180×13
質量(g)
15
繰り返し・詰め替え
対応