本体
呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
CARTOONISTME
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15825821
品番
CNJT100-2
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です/弾力があり穂先がよくきく
材質
軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛※筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています。
寸法(mm)
209×4.5
質量(g)
3
繰り返し・詰め替え
対応