本体
呉竹
呉竹の 文房具
呉竹の ステープラー/パンチ
呉竹の 手動パンチ
キュアパンチミディアム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15825875
品番
SBKPM850-25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
季節のイベントや記念日の装飾、プレゼントに添えるカード作りに/アイデアしだいで色んなアレンジが楽しめるパンチ
材質
合金・ABS
寸法(mm)
53×75×51
質量(g)
97
繰り返し・詰め替え
対応