本体

SBKPB130-1 キュアパンチボーダー 呉竹 15825961 SBKPB130-1 キュアパンチボーダー 呉竹 15825961 SBKPB130-1 キュアパンチボーダー 呉竹 15825961 SBKPB130-1 キュアパンチボーダー 呉竹 15825961 SBKPB130-1 キュアパンチボーダー 呉竹 15825961

キュアパンチボーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15825961 品番SBKPB130-1
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーの縁をボーダー柄にアレンジできる便利なパンチ/底部に印刷されている柄に合わせて抜くだけで、簡単にボーダー柄を作ることができるので、スクラップブッキングやカード作り、ペーパークラフトなどに最適です

材質合金・ABS 寸法(mm)98×160×61 質量(g)173 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする