本体
呉竹
呉竹の 文房具
呉竹の はさみ/ペーパーカッター
呉竹の はさみ
クラフトはさみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15825979
品番
KU230-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ペーパークラフトを手軽にお楽しみ頂けます/紙専用の飾り切はさみです刃型を複数組み合わせるとデザインの幅が広がりますスクラップブッキングやペーパークラフトにおすすめ
材質
スチール・ABS紙専用/スチール・ABS
寸法(mm)
59×164×17
質量(g)
33
繰り返し・詰め替え
対応