本体
呉竹
呉竹の 文房具
呉竹の はさみ/ペーパーカッター
呉竹の はさみ
クラフトはさみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15825997
品番
KU230-3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパークラフトを手軽に楽しめる飾り切りハサミ/刃型を複数組み合わせるとデザインの幅が広がります/スクラップブッキングやペーパークラフトにおすすめ
材質
スチール・ABS紙専用
寸法(mm)
59×164×17
質量(g)
33
繰り返し・詰め替え
対応