本体

KU230-4 クラフトはさみ 呉竹 15826006 KU230-4 クラフトはさみ 呉竹 15826006 KU230-4 クラフトはさみ 呉竹 15826006

クラフトはさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15826006 品番KU230-4
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペーパークラフトを手軽に楽しめる飾り切りハサミ/刃型を複数組み合わせるとデザインの幅が広がります/スクラップブッキングやペーパークラフトにおすすめ

材質スチール・ABS紙専用 寸法(mm)59×164×17 質量(g)33 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする