本体

RB-6000AT/6VH クリーンカラーRB6VH 呉竹 15826040 RB-6000AT/6VH クリーンカラーRB6VH 呉竹 15826040 RB-6000AT/6VH クリーンカラーRB6VH 呉竹 15826040

クリーンカラーRB6VH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード15826040 品番RB-6000AT/6VH
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

毛筆タイプのカラーペン「クリーンカラーリアルブラッシュ」のペールカラー6色セット/筆ペンタイプなので、線描き・ベタ塗りが自由自在/淡くやわらかな色合い、薄く淡い色味の中にも少しくすみ系も感じるグレイッシュな色もあり、淡色系で透明感のあるイラスト描きが楽しめます/透明感のある、淡い描写を楽しめる6 色セットです/表現の幅が広がる優しい色合い/グリーンを中心にした寒色系の組み合わせです/999(ブレンダー)と一緒にお使いいただくと、さらに簡単に淡くぼかした表現も楽しめます

材質ペン:PP・PEs/ケース:PETペールカラーU・6V/水性染料インキ 寸法(mm)97×189×16 質量(g)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする