呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
インク ZIG Cartoonist SUMI INK 60 60ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60mL)
注文コード
15826049
品番
CNCE103-6
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。筆やつけペンにつけて描いたときの、のびが非常によい。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。膠系。
寸法(mm)
61×51×61
容量(mL)
60
質量(g)
89
素材
液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP