インク ZIG Cartoonist BLACK INK 60 60ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60mL) 注文コード15826058 品番CNCE104-6
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。描いた後の乾きが早い。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。樹脂系。

寸法(mm)61×51×61 容量(mL)60 質量(g)85 素材液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする