パール書道液 金のきらめき 60ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60mL) 注文コード15826067 品番BA301-6
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

きらきらと輝く金色の書道液。発色がよく、濃い色の紙にもきれいに書くことができます。写経にもおすすめです。

材質液:顔料・樹脂/容器:PE/キャップ:PP/撹拌球:ガラス 寸法(mm)61×51×61 容量(mL)60 質量(g)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする