ZIG Cartoonist MANGAKA BLACK8V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード15826076 品番CNM/8VBK
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

MANGAKA(ミリペンタイプ)とMANGAKA FLEXIBLE(筆ペンタイプ)のブラックの8本セットです。
MANGAKA(CNM-003-010、CNM-005-010、CNM-01-010、CNM-03-010、CNM-05-010、CNM-08-010)/マンガやイラストの主線や枠線、デザインの線描きにもお使いいただけるマーカーです。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくいのが特長です。
MANGAKAFLEXIBLE(CNMF-010、CNMM-010)/芯に弾力があり、強弱のある線を描くことができます。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくいのが特長です。

寸法(mm)70×189×33 質量(g)100 素材ペン:PP・SUS・POM/ケース:PET/台紙:紙 入数8本セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする