3/22より値下げ!現場を応援

HAC-S1G-BR いろもよう 光彩 わらべ シヤチハタ 15826110 HAC-S1G-BR いろもよう 光彩 わらべ シヤチハタ 15826110 HAC-S1G-BR いろもよう 光彩 わらべ シヤチハタ 15826110 HAC-S1G-BR いろもよう 光彩 わらべ シヤチハタ 15826110 HAC-S1G-BR いろもよう 光彩 わらべ シヤチハタ 15826110

いろもよう 光彩 わらべ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12g) 注文コード 15826110 品番 HAC-S1G-BR
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

・【盤面サイズ】25×25mm
インキ補充可能。
・ほんのりキラリの上品な光沢!繊細な模様もキレイに押せる!
・細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。
日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。
・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒
・綿布を採用した盤面には耐久性があります。
・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。
・スタンプパッドは重ねて保管できます。
・盤面の角を使って、細かい部分を塗り分けでき、繊細な模様もしっかり表現できます。
・【専用インキ(別売)】いろもよう 光彩 専用インキ(品番:SAC-8G)

寸法(mm)34.6×34.6×20 栗色 質量(g)12 盤面サイズ(mm)25×25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする