3/22より値下げ!現場を応援

HBC-1-AG ベルクルール シヤチハタ 15826225 HBC-1-AG ベルクルール シヤチハタ 15826225 HBC-1-AG ベルクルール シヤチハタ 15826225 HBC-1-AG ベルクルール シヤチハタ 15826225 HBC-1-AG ベルクルール シヤチハタ 15826225

ベルクルール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50g) 注文コード 15826225 品番 HBC-1-AG
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別) 値下げ
819

・【盤面サイズ】63×40mm
インキ補充可能。
・繊細に、美しく濃い色の紙にも押せるスタンプパッド。
ベルクルールとは、フランス語で「美しい(Belle)色彩(Couleur)」。
濃い色の紙、薄い色の紙どちらにもキレイに押せて、繊細な模様までしっかり表現できます。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。
濃い色の紙にも発色が良く、繊細な模様もキレイに押すことができます。
綿布を採用した盤面には耐久性があり、盤面に軽く押すだけで、鮮明な印影が得られます。
・紙用・油性顔料系・耐水性・耐光性・アシッドフリー。
・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。
・スタンプパッドは重ねて保管できます。
・【専用インキ(別売)】ベルクルール 専用インキ(品番:SBC-8)

寸法(mm)80×58.8×20.3 アップルグリーン 質量(g)50 盤面サイズ(mm)63×40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする