FRIOR バインダー B5 リーフ70枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 15826426 品番 N2025-14
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

リーフの出し入れがしやすいバインダー本製品は綴じ具ベース部の厚みが薄いのがポイント!リーフの出し入れがしやすく、記入がしやすいバインダーです。開閉もなめらか。一般的なルーズリーフ(B5・26穴)を収納可能26穴ルーズリーフを収納できます。※オープンリングノート・ツイストノート、B5・29穴には対応しておりません。

材質表紙/ポリプロピレン(本体生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール・ABS樹脂 ライトブルー 規格B5 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ223×24×274 本体質量(g)151 収容数リーフ70枚
注意
※リーフは付いておりません。※分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具※オープンリングノート・ツイストノート<適合リーフ>、B5・29穴はとじられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする