カスタマイズ オープンリングノート とじ具 A6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15826636 品番 N2922-1
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具4色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!どの表紙にも合わせやすい色展開表紙の色に合わせやすい落ち着いた6色を取り揃えました。とじ具の使い方あける時は、リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじる時は、リングをつまみ、指を滑らせてパチパチと音がするように順番に閉じます。
※初回使用時は紙帯(パッケージ)を点線に沿って開封し、裏側に印刷されている矢印を持ち、対角線上に軽く引っ張ることでリングが開きます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。
本商品の「リング」の他に「表紙(2枚)」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。

仕様収容枚数の目安:リーフ70枚(但し、収容物によって変わります。) 材質本体/ポリカーボネート オフホワイト 規格A6 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ15×15×140 本体質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする