リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
カスタマイズ オープンリングノート ゴムバンド付き下じき A6 乳白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15826688
品番
N2924-1
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ノートを留めるバンド付きノートを留めるバンドやブックマークとしても使えます。注意事項本商品は「オープンリングノート」、「ツイストリングノート」専用の下敷きとなります。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン、ハトメ鋲/真鍮
色
乳白
規格
A6
本体寸法(mm)
:幅×奥行×高さ105×5×163
本体質量(g)
13