カスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15826697 品番 N2925-1
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

マスキングテープやふせんを必要な分だけコンパクトに持ち運びよく使うマスキングテープやふせんを必要分だけ貼り付けて、汚さず、折らずに持ち運ぶことができます。マスキングテープはくるくる巻き付けてバーの部分にマステをくるくる巻き付けて、必要分だけ持ち運べます。ふせんは内側に内側の生地は鏡面になっているのでふせんが貼りやすくなっています。汚れ防止カバー右側を閉じるとマステやふせんの汚れ防止カバーになります。

材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.4mm) クリヤー サイズA6 規格A6 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ105×3×148 本体質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする