プリントルーズバインダー B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 15826731 品番 N3120-22
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm

付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード 材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙 寸法(mm)インデックス:257×197 オリーブ 規格B5 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266 本体質量(g)175 収容数コピー用紙100枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする