チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイル NT350 グラデーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15827266
品番
NT319G
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなグラデーション柄の、スクエアサイズの商品です。
その他
カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
6.2
機能
防炎/制電/中歩行
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
3.5〜