チップ画像

カーペットタイル NT350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15827309 品番NT35001
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。

その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル 形状パイル:ループ 厚さ(mm)6.2 寸法(mm)500×500 機能防炎/制電/中歩行 パイル長(mm)3.5〜 材質(パイル)原着ポリプロピレン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする