チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイル NT350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15827345
品番
NT371
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
その他
カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
6.2
寸法(mm)
500×500
機能
防炎/制電/中歩行
パイル長(mm)
3.5〜
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%