トーセル TCP-3-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15830565 品番 21311117
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2〜6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。

仕様TCP-3-S1FH 寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型 アズワン品番64-1008-46 孔径(Φμm)公称:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする