本体

カードボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15836838 品番 CB-5302
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

各種サイズのカードを分類・保管する木製ボックス

仕様フタなしOK 材質 サイズ5×3 質量(g)124 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×85×79 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×100×82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする