本体
コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 収納ボックス/ケース
コレクトの ファイルボックス
カードボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15836847
品番
CB-6402
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
各種サイズのカードを分類・保管する木製ボックス
仕様
フタなしOK
材質
木
サイズ
6×4
質量(g)
175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×85×105
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×100×108