本体
コレクト
コレクトの 印章用品
コレクトの 印鑑用交換部品
ブロッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15836865
品番
P-209-PI
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
万年筆・水性ペン・スタンプなどのインクを素早く吸取る吸取器
その他
吸取紙1枚付
材質
ABS樹脂製
寸法(mm)
(長さ145×幅65×高さ60mm)
色
ピンク
質量(g)
51
繰り返し・詰め替え
対応