本体
コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリップボード
木製クリップボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15836908
品番
Y-44K-BR
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手に馴染む木工クラフトクリップボード
仕様
A4判用
その他
クリップ位置はタテ型、ヨコ型に変更可能
材質
MDF突き板貼りマグネット式クリップ
サイズ
A4
高さ×幅(mm)
235×322