本体

木製クリップボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15836926 品番Y-55K-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手に馴染む木工クラフトクリップボード

仕様A5判用 その他クリップ位置はタテ型、ヨコ型に変更可能 材質MDF突き板貼りマグネット式クリップ サイズA5 高さ×幅(mm)174×236

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15836926 Y-55K-CL 15836908 Y-44K-BR 木製クリップボード コレクト 木製クリップボード コレクト 1枚 4,098 税込4,508 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする