SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
SONIC(ソニック)[文具]の 耳栓
集中耳栓 シリコンタイプ ケース付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1ペア)
注文コード
15837057
品番
SP-8872-D
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)
【耳栓】15×24×13
色
ブラック
径(Φmm)
イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8
ケース寸法(mm)
46×30×20