集中耳栓 シリコンタイプ ケース付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1ペア) 注文コード 15837075 品番 SP-8872-B
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース

寸法(mm)【耳栓】15×24×13 ブルー 径(Φmm)イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8 ケース寸法(mm)46×30×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする