式辞用紙 さくら

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15837249 品番GP-シシ12
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

春のシーズンにピッタリなさくら柄の式辞用紙セットです。家庭用インクジェットプリンタで印刷できます。卒業式や入学式、結婚披露宴などのおめでたい場面に最適です。手書きでもお使いになれます。慶事用。祝辞、弔辞、謝辞などレイアウトも専用WEBサイトから文例テンプレートを無料でダウンロード。Microsoft Wordを使って自由に編集できます。式辞用紙、多当紙用のテンプレートを用意しました。

セット内容式辞用紙4枚、多当紙2枚、見本紙1枚 寸法(mm)(式辞用紙)210×470mm、(多当紙)90×225mm 内容1セット
注意
※長尺タイプのため一部のプリンタでは出力できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする