本体
呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペンインク/関連品
筆ペンスペアーインキ5本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
15837450
品番
DAN105-99H/10P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細筆ぺん卓上(7号)・万年毛筆卓上(8号)専用/
材質
本体:PP/ボール:SUS水性染料インキ
寸法(mm)
【外装サイズ】105×87×55
質量(g)
134
繰り返し・詰め替え
対応