本体
呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
二本立かぶら55号ブリス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
15837459
品番
DF150-55B/10P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん/硬筆・軟筆ツインタイプ/柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役
仕様
筆記可能距離:(軟筆)200〜300m (硬筆)650〜750m
材質
本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PUR・POM水性染料インキ
寸法(mm)
(1本)12系×192