本体
呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
筆ごこち黒セリース10本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
15837468
品番
LS1-10S/10P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
扱いやすい筆風サインペン/筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます/あて名書き、のし袋、イラストなどにおすすめ
仕様
●10本入り/11 径×138 mm/黒/水彩顔料インキ/直液式/●筆記可能距離:300〜400m
材質
本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP
寸法(mm)
【サイズ】450×85×200
質量(g)
172